Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016
Produktbild zu Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016
LOGO zu Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016
Artikel-Nr.:
     3145-104499281
Hersteller:
     SST
Herst.-Nr.:
     8112100008I
EAN/GTIN:
     4250432510899
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
halterungsschellen
Rohrhalterungsschelle Spannbereich 8/12 mm DIN3016

RSGU-Rohrhalterungsschellen eignen sich für alle Arten von Befestigungs- und Halterungsanwendungen: für Rohre, Kabel, Kabelbäume, Kabelschutzrohre, Schläuche und sonstige Leitungen.

Produktvorteile:
  • Einfache Montage und sichere Befestigung
  • Verstärkte Bandenden für äußerst hohe mechanische Belastungen
  • Gummiprofil schützt vor Vibrationen und Kriechwasser, ist schalldämmend und schützt vor Kontaktkorrosion
  • Keine Einzelteile für den Kunden


Anwendungsbereiche:
  • Maschinenbau
  • Schienenfahrzeugindustrie
  • Weiße Ware
  • Landmaschinen
  • Chemische Industrie
  • Baumaschinen
  • Bewässerungssysteme
  • Motorenbau
  • Schiffbau
  • Pumpen und Filter
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Bergbau


Hinweis:
Mit Gummiprofil.
Schrauben und Muttern gehören nicht zum Lieferumfang.

Weitere Informationen:
Form:
RSGU1
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gesamtbreite:
15 mm
Spannbereich:
8 mm
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich ":
1/2
Stärke:
1,2 mm
DIN:
3016
Werkstoff:
W1
Weitere Suchbegriffe: Gelenksrohrschellen, Installationsschellen, Klemme, Leitungsschellen, Normafix, Normaklemme, Normaschelle, RSGU Schelle, RSGU-Rohrhalterungsschellen, Rohrbefestigung, Rohrbefestigungen, Rohrklemme, Rohrschelle, Rohrschellen, SST, Schellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,32*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.