| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100451-900-ONESIZE Herst.-Nr.: 100451-900-ONESIZE EAN/GTIN: 7322301593788 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Haarnetz
- verstellbarer Klettverschluss im Nacken
- Zonenmarkierung der Kleidungsstücke mit subliminalem Transfer oder Stickerei sind erlaubt
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Fasergewicht: | 210 g/m² | Größe: | onesize | Material: | 65% Polyester, 35% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, haarschutznetz weiß einheitsgröße, haarnetz, haarnetz weiß, Arbeitskleidung, Bekleidung, Kwinted, Lebensmittel-Bekleidung, Lebensmittelbekleidung, Spezialbekleidung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,34* | € 9,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,30* | € 9,85* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 7,12* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|