Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haube Nr.20250 Größe ONE weiss MASCOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4017343856
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20250-230-06-ONE
EAN/GTIN:
     5711074880928
Suchbegriffe:
Haarnetz
Haarschutznetz
Netzhaube
Nylonhaube
Mit Haarnetz für langes Haar. Größenregulierung am Hinterkopf. Das Produkt ist für Industriewäsche geeignet. Mit Haarnetz für langes Haar. Größenregulierung am Hinterkopf. Das Produkt entspricht den HACCP-Prinzipien. · Das Produkt wurde gemäß REACH-Verordnung hergestellt und ist nach Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert. MASCOT hat alle Stoffe und Zubehörteile direkt beim Lieferanten eingekauft, Die Materialien des Produkts wurden von Lieferanten gefärbt, die nach bluesign® und EN ISO 14001 zertifiziert sind. Genäht in MASCOTs eigener Fabrik in Laos, Genäht in einer Produktion mit SA8000-Zertifikat, dem Nachweis für gute und sichere Arbeitnehmer- und Arbeitsbedingungen. Transportiert von der Produktion zum Warenlager von Lieferanten mit ISO 14001-Zertifizierung, Beförderung in Sendungen mit maximaler Raumausnutzung, Die Produktverpackung besteht aus Kunststoffproduktionsabfällen, Die Verpackung der Bestellung von MASCOT besteht aus oder enthält Recyclingmaterial.

Weitere technische Eigenschaften:
· Material: 50% Baumwolle/50% Polyester
· Geschlecht: Unisex
· Kollektion: MASCOT® Food & Care
· Stoffgewicht: 205g/m2
Weitere Informationen:
Größe:
ONE
Farbe:
weiß
Norm:
OEKO-TEX® STANDARD 100, ProWash® - EN ISO 15797, HACCP
Weitere Suchbegriffe: Freizeitkappe, Freizeitkappen, Kopfkappe Freizeit, Kopfkappen Freizeit, haarnetz weiß, haarnetz, Einweg-Haube, Einweghauben, Haube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 14,27*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,63*
€ 14,34*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 14,42*
€ 8,95*
ab € 11,74*
€ 17,58*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.