9900060358, Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach. , Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung , ...
Skylotec HSG-022-2,5-1 PEANUT Y Y-Band 2,5m Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät Das kompakte Verbindungsmittel PEANUT Y mit FS90 ALU Karabiner überzeugt mit seinen selbst-einziehenden Armen, welche...
Höhensicherungsgerät Peanut I Ausführung: • Kantengeeignet • Zur Verwendung an Hubarbeitsbühnen geeignet • Max. zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg • Beidseitig mit Karabiner Kobra Tri • Lebensdauer: ...
TEUFELBERGER Höhensicherungsgerät ACB 1.8 EN360 Länge 1,8 m Das ACB 1.8 ist ein Höhensicherungsgerät das für das Sichern in Hubarbeitsbühnen konzipiert wurde. Es dient in erster Linie als Rückhalte...
Skylotec HSG-050-03 HK PLUS Höhensicherungsgerät 3 Meter HK PLUS Höhensicherungsgeräte stehen für hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke und sind damit als zuverlässige Auffangg...
Dieses Auffanggurt-Set C2 entspricht der Europäischen Systemnorm EN 363. Das Auffanggurt-System ist zum Auffangen von Personen entwickelt worden und reduziert die auftretenden Fallkräfte. Bestehend...
Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ALU Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,...
Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE wurde speziell für den Anschlag auf Fußhöhe entwickelt und geprüft und erfüllt die Anforderungen nach EN 360:2002 und VG11 Blatt 60 an scharfen Kanten. Das Höhensich...
Erweiterte Länge = 5m EN 360:2002; CE; mit ATEX-Zulassung. Einziehbarer Sturzbegrenzer aus Draht. Robustes und haltbares Kunststoffgehäuse Drehbare Verankerungsöse Drehbarer Stahlhaken mit Lastanze...
9900060359, Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach. , Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung , ...
Dieser Auffanggurt-Set ERGO entspricht der Europäischen Systemnorm EN 363. Das Auffanggurt-System ist zum Auffangen von Personen entwickelt worden und reduziert die auftretenden Fallkräfte. Bestehe...
Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE wurde speziell für den Anschlag auf Fußhöhe entwickelt und geprüft und erfüllt die Anforderungen nach EN 360:2002 und VG11 Blatt 60 an scharfen Kanten. Das Höhensich...
Erweiterte Länge = 15m EN 360:2002; CE; mit ATEX-Zulassung. Einziehbarer Sturzbegrenzer aus Draht. Robustes und haltbares Kunststoffgehäuse Drehbare Verankerungsöse Drehbarer Stahlhaken mit Lastanz...
9900064772, Höhensicherungsgerät blocfor™ Diese Höhensicherungsgeräte bieten größtmögliche Bewegungsfreiheit bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht. , Befestigung: an einem Anschlagpunkt nac...
Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE wurde speziell für den Anschlag auf Fußhöhe entwickelt und geprüft und erfüllt die Anforderungen nach EN 360:2002 und VG11 Blatt 60 an scharfen Kanten. Das Höhensich...