Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhensicherungsgerät für Kantengetestetes V?EDGE®, verzinktes Stahlseil, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5695105
Hersteller:
     MSA
Herst.-Nr.:
     63406-00AEU
EAN/GTIN:
     5056041512854
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffanggerät
Seilkürzer
Höhensicherungsgerät
höhensicherungsgerät msa
Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE wurde speziell für den Anschlag auf Fußhöhe entwickelt und geprüft und erfüllt die Anforderungen nach EN 360:2002 und VG11 Blatt 60 an scharfen Kanten. Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE eignet sich dort, wo der Benutzer beweglich sein muss und Absturzsicherung erforderlich ist (Inspektionsarbeiten, allgemeine Bau- und Wartungsarbeiten usw.) und wo ein Restabsturzrisiko besteht. Das Höhensicherungsgerät V‑EDGE wird zur Abstursicherung für vertikale und horizontale Anwendungen eingesetzt. Hauptfunktionen: Der Aufreißband-Falldämpfer sorgt dafür, dass die auf den Benutzer und den Anschlag einwirkenden Kräfte auf 6 kN beschränkt bleiben • Alle inneren Bauteile sind korrosionsbeständigen Werkstoffen gefertigt • Die Einzugsbremse begrenzt die maximale Einzugsgeschwindigkeit des Drahtseils, wenn es ausgezogen und losgelassen wird • Das gehärtete Gehäuse ist stoßfest ausgelegt und schützt die inneren Bauteile • Der externe Überrollkäfig ermöglicht eine einfache Verwendung auf Bodenhöhe und schützt das Gehäuse • Alle V-EDGE-Höhensicherungsgeräte sind mit Seriennummer gekennzeichnet und damit vollständig rückverfolgbar • Ein festes UV-stabiles Kunststoffgehäuse schützt den Bandfalldämpfer vor Beschädigung • Kann vor Ort von MSA geschulten Sachkundigen gewartet und repariert werden und bleibt dadurch maximal einsatzbereit. • Durchsichtiges Gehäuse zur einfachen Sichtkontrolle der Innenteile
Weitere Informationen:
Material:
verzinktes Stahlseil
Norm:
EN 360:2002
Länge:
6,0 m
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
GB
Weitere Suchbegriffe: auffanggerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 638,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,02*
€ 890,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,13*
€ 867,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,66*
€ 826,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 671,81*
€ 799,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,66*
€ 760,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.