hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke · der automatische Seileinzug sorgt dafür, dass nur die tatsächlich benötigte Seillänge ausgezogen ist · die Auffangstrecke bleibt sowohl ...
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 24m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am ...
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 12m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am ...
Höhensicherungsgerät blocfor™, ESD M10/M47, Tragfähigkeit 150 kg. Entspricht der Norm EN 360 und den Prüfdirektiven CNB/P/11.060 und CNB/P/11.062. Einfache Installation. Handlich. Drehbares Verbind...
SAVERLINE - Höhensicherungsgerät • Speziell zur Sicherung einer Person in Hubarbeitsbühnen entwickelt • Tragfähigkeit: 136kg, geringe Krafteinleitung von unter 3 kN in den Anschlagpunkt bei einem S...
3M™ DBI-SALA® • Nano-Lok™3101208 • Höhensicherungsgerät 3101208 DBI-SALA® Nano-Lok Höhensicherungsgerät Kunstoffgehäuse, Länge 2,07 m 19 mm Stahl Twistlock Karabiner am Gehäuse 60 mm Alu Ger...
Höhensicherungsgeräte werden nach neuestem Stand der Technik gefertigt und gewährleisten auf Grund der robusten Bauweise absolute Zuverlässigkeit. Alle Geräte bieten ein hohes Maß an Bewegungsfreih...
MILLER Höhensicherungsgerät Scorpion, Kat.III, EN 360, 2,8m, 1,42kg MILLER Höhensicherungsgerät Scorpion, Kategorie III, gemäß EN 360, ausziehbares Gewebeband, Gurtband aus Polyester mit Antihaft-B...
Miller TurboLite Edge ist ein leichtes und sehr widerstandsfähiges, kantengeprüftes Höhensicherungsgerät mit einer Arbeitslänge von 2 m. Das Produkt ist für bis zu 140 kg zertifiziert und kann auch...
Höhensicherungsgerät blocfor™, ESD M47/M23, Tragfähigkeit 150 kg. Entspricht den Normen EN 360, 19427 und den Prüfdirektiven CNB/P/11.060 und CNB/P/11.062. Einfache Installation. Handlich. Drehbare...