9900064773, Höhensicherungsgerät blocfor™ Diese Höhensicherungsgeräte bieten größtmögliche Bewegungsfreiheit bei Arbeiten, bei denen Absturzgefahr besteht. , Befestigung: an einem Anschlagpunkt nac...
HK PLUS Höhensicherungsgeräte stehen für hohe Bewegungsfreiheit bei gleichzeitig kurzer Fallstrecke und sind damit als zuverlässige Auffanggeräte die optimalen Begleiter bei vielen Arbeiten in der ...
9900064774, Höhensicherungsgerät blocfor™ 1,8A ESD Diese Höhensicherungsgeräte eignen sich unter anderem für den horizontalen Einsatz auf einem Flachdach. , Vertikale Bewegung mit 20°-Auslenkung , ...
Höhensicherungsgerät Drahtseil · Länge 24 m · gepr. n. DIN-EN 360 · im Kunststoffgehäuse · blau · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer zu erwartenden Beanspruch...
Höhensicherungsgerät Peanut I, für Hubarbeitsbühnen, mit Kunststoffgehäuse und Gurtband, Länge 1,8 m ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit Kunststoffgehäuse und Gurtband mit Karabiner FS 90 ALU A...
ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit STAK TRI Karabiner Anschlagpunktseite · das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen · ...
9900064775, Höhensicherungsgerät blocfor™ 6 ESD Für eine erhöhte Sicherheit im Falle eines Sturzes sorgt dieses Höhensicherungsgerät. , Bandfalldämpfer: integriert, einfache Installation, automatis...
Höhensicherungsgerät Drahtseil · Länge 3 m · gepr. n. DIN-EN 360 · im Kunststoffgehäuse · blau mit Drehwirbelaufhängung · Diese Produkte sind für die vertikale und horizontale Anwendung mit einer z...
EN 360:2002 · mit selbsteinziehbarem Textilband und automatischer Blockierungsfunktion - ermöglicht sicheres Arbeiten in Höhe und Tiefe · zugelassen für Nutzungsgewichte 40-140 kg · modularer Aufba...
Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS90 ST Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,8...
EN 360:2002 · mit selbsteinziehbarem Textilband und automatischer Blockierungsfunktion - ermöglicht sicheres Arbeiten in Höhe und Tiefe · zugelassen für Nutzungsgewichte 40-140 kg · modularer Aufba...
Ultrakompaktes Höhensicherungsgerät mit FS92 Karabiner Anschlagpunktseite. Das Peanut enthält bereits den neuen One-4-All Dämpfer und ist damit für die Nutzungsgewichte 50-135 kg zugelassen. 1,8 m ...
Das Höhensicherungsgerät RAPTOR definiert das Thema Sicherheit neu, denn das Gerät verfügt über zwei für den Anwender sichtbare Fallindikatoren. Sie zeigen die Funktionsfähigkeit des Gerätes bereit...
Das Produkt ist dank des winkelresistenten Energieabsorptionssystems, das den neuesten Normanforderungen entspricht, für Kanten mit einem Winkelradius von >= 0,5 mm geeignet. Es wurde mit einem Gew...
Das Workman Höhensicherungsgerät von MSA bietet eine schnelle, einfache und selbsterklärende Absturzsicherung mit integrierter Rettungsfunktion. Das Workman-Rettungsgerät stoppt einen Fall nicht nu...