DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 44/45 DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkapp...
Chemikalienschutz-Stiefel,CH-ST,Kat.III,S5,grün,Polyurethan,37cm,Größe 44 Chemikalienschutz-Stiefel, S5 AN CR HRO SRC, Kategorie III, gemäß EN 20345, EN 13832, EN 13287, Polymer-Schutzkappe und Com...
EN ISO 20345 SB, Ein idealer Stiefel für allgemeine Verwendung in der Lebensmittelbranche mit Stahlkappe Farbe: weiß Norm: EN ISO 20345:2011.SB.E.FO.SRA Beständig gegen: Minerale, tierische und pfl...
Serie = Protomastor Geschlecht = Unisex Schuhgröße EUR = 44 Typ = Sicherheitsgummistiefel Zehenschutzkappe = Ja Antistatik = Ja Verschlussart = Keine Wasserbeständig = Ja Zusätzliche Sicherheitsvor...
nach EN ISO 20345:2011 S4 CI SRC, Obermaterial: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Zehenschutzkappe: Stahl Futter: PU Sohle: Neotane (proprietäre Polyurethan-Mischung) Fußbett: Gewebtes Tex...
weiß, EN ISO 20347:2012, FoodPro: Der erste Stiefel für die Lebensmittelbranche Dunlop® stellt eine neue Generation Purofort® Stiefel vor, eigens für die Lebensmittelbranche. Neben den ohnehin vorh...
Sicherheitsstiefel Mega-Max II Gr.44 schwarz/schwarz PU S5 CI HI SRC EN20345 nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI HI SRC · mit geräumiger Komfortstahlkappe (Extraweit) und Stahlzwischensohle · Oberma...
ohne Schutzkappe, Praktischer Stiefel für weniger anspruchsvolle Bedingungen -ohne Schutzkappe Beständig gegen: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, ...
Sicherheitsstiefel Purofort+ Full Safety Größe 44 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 DUNLOP nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle · aus geschäumtem Pol...
Sicherheitsstiefel Rönne Größe 44 gelb Polyurethan S5 CI SRC EN ISO 20345 CRAFTLAND nach DIN EN ISO 20345:2011 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosions...
Serie = Acifort Geschlecht = Herren Schuhgröße EUR = 44 Schuhgröße UK = 9 Typ = Sicherheitsgummistiefel Zehenschutzkappe = Ja Antistatik = Ja Verschlussart = Keine Wasserbeständig = Ja Zusätzliche ...
Sicherheitsstiefel Purofort®+ full safety, S5 CI SRC Ausführung: • Thermisch isoliert bis –20 °C • Energieabsorbierender Fersenbereich • Rutschfestigkeit durch SRC-zertifizierte Außensohle, leicht ...