Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunlop Protomastor EN20345 S5, Unisex, Sicherheitsstiefel Schwarz, mit Edelstahl-Schutzkappe, Größe 44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750046
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     Protomastor 142PP Black size 44
EAN/GTIN:
     8713197339229
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Serie = Protomastor
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Typ = Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Keine
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S5
Anti-Rutsch = Ja

Wasserdicht zum Schutz bei Nässe Ölbeständiger Griff Rutschfest für sichere Arbeitsbedingungen Die Rutschfestigkeit wird auf Keramikfliesen getestet, die mit einer verdünnten Seifenlösung bedeckt sind. Zehenschutzkappe und schützende Mittelsohle Bequem: Das Design sorgt für eine perfekte Passform und optimalen Tragekomfort der Stiefel für den täglichen Gebrauch. Wasserdicht: Die Stiefel sind 100 % wasserdicht, damit Ihre Füße bei nassen und schmutzigen Bedingungen trocken bleiben. Heizölbeständig Chemikalienbeständig Energie absorbierend
Weitere Informationen:
Serie:
Protomastor
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Typ:
Sicherheitsgummistiefel
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Keine
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S5
Anti-Rutsch:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,48*
2 Tage
156
pro Paar
€ 8,50*
ab € 20,37*
€ 27,91*
8 Tage
116
pro Stück
€ 5,80*
ab € 20,92*
€ 28,68*
Lager 108
pro Paar
€ 8,95*
ab € 21,34*
€ 30,01*
15 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 24,96*
€ 33,93*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 29,46*
€ 35,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 27,89*
€ 33,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 25,67*
€ 30,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,64*
€ 29,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 21,34*
€ 25,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 21,34* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.