Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz
Ejendals Polyver 3289 Unisex Erwachsener Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76528346
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7350034452348
EAN/GTIN:
     7350034452348
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
SCHÜTZT VOR/GEGEN
Zehenverletzungen, nasse füße, kontakt mit kälte, nageldurchtrittverletzungen;
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Zielgruppe
Erwachsener
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz
Größe (EU)
44
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 143,58*
€ 170,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 138,44*
€ 164,74
pro Paar
ab 3 Paar
€ 136,86*
€ 162,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 128,55*
€ 152,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 120,25*
€ 143,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 108,20*
€ 128,76
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-44
ab € 16,16*
Zubehör
Ejendals
8244-44
ab € 22,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.