Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: rs pro gummiplatte
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Gummiplatte

  Gummiplatte  (34 Angebote unter 27.587.973 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gummiplatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gummiplatte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Gummi-Platte SBR, 1 Einlage 3mm, 700x5000mm (5 Angebote) 
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technisch...
k.A.
ab € 79,96*
pro 5 Meter
 
 Stück
Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 2,0 mm, 1500x10000mm (1 Angebot) 
4059862007944 Gummi-Platte FKM - Sehr gute Haptik - Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich - Materialhärte: 75...
k.A.
4059862007944
€ 56.864,65005*
pro 15 m²
 
 Packung
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 3 mm, 1,4 x 10 m (1 Angebot) 
Gummi-Platten ElaQpremS100 65 ± 5 Shore A, Temperatureinsatz von -30 °C bis +70 °C. Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, v...
ElaQprem
4053569076425
ab € 167,53*
pro 10 Meter
 
 Rolle
Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 2,0 mm, 750x5000mm (1 Angebot) 
4059862007968 Gummi-Platte FKM - Sehr gute Haptik - Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich - Materialhärte: 75...
k.A.
4059862007968
ab € 1.065,432*
pro Stück
 
 Stück
Gummiplatte, 6mm, 122kg/m³, 1m (2 Angebote) 
Gummiplatte, Typ=7336744, Breite=2 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Chloropren-Kautschuk, ...
RS Pro
7336744
ab € 31,51*
pro Stück
 
 Stück
Gummi-Platte SBR, 1 Einlage 4mm, 1400x10000mm (4 Angebote) 
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technisch...
k.A.
ab € 249,33*
pro 14 m²
 
 Stück
Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 3,0 mm, 1500x10000mm (1 Angebot) 
4059862007951 Gummi-Platte FKM - Sehr gute Haptik - Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich - Materialhärte: 75...
k.A.
4059862007951
ab € 111.263,24505*
pro 15 m²
 
 Packung
ElaQprem Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 4 mm, 1,4 x 10 m (1 Angebot) 
Gummi-Platten ElaQpremS100 65 ± 5 Shore A, Temperatureinsatz von -30 °C bis +70 °C. Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, v...
ElaQprem
4053569076432
ab € 223,23*
pro 10 Meter
 
 Rolle
Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 3,0 mm, 750x5000mm (1 Angebot) 
4059862007975 Gummi-Platte FKM - Sehr gute Haptik - Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich - Materialhärte: 75...
k.A.
4059862007975
ab € 1.979,647*
pro Stück
 
 Stück
Gummi-Platte SBR, 1 Einlage 5mm, 700x5000mm (4 Angebote) 
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technisch...
k.A.
ab € 119,32*
pro 3,5 m²
 
 Stück
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 3mm 0,7x5m (1 Angebot) 
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundie...
k.A.
ab € 102,38*
pro 5 Meter
 
 Rolle
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm (4 Angebote) 
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technisch...
k.A.
ab € 106,89*
pro 10 Meter
 
 Stück
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR 1 Einl 5mm 0,7x5m (1 Angebot) 
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundie...
k.A.
ab € 145,37*
pro 5 Meter
 
 Rolle
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 10mm, 1400x5000mm (3 Angebote) 
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technisch...
k.A.
ab € 275,29*
pro 7 m²
 
 Stück
Gummi-Platte ElaQpremS100SBR o.Einl 2mm 0,7x5m (1 Angebot) 
Gummi-Platten ElaQpremS100 • Bei der Marke ElaQprem werden nur hochwertige Compounds, die einen möglichst großen Anwendungsbereich abdecken, verwendet • Gleichbleibende Produktqualität • Compoundie...
k.A.
ab € 66,74*
pro 5 Meter
 
 Rolle
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gummiplatte
^

Die Gummiplatte ist meist aus synthetischem Kautschuk gefertigt

Halbzeuge sind vorgefertigte Rohmaterialformen und werden nicht nur als Platten, sondern auch als Rohre, Stäbe, Profile, Flachstangen und Bleche angeboten. Halbzeuge sollen durch die Einsparung von Produktionsschritten die industrielle Produktion kostengünstiger und schneller machen. Platten sind aus den unterschiedlichsten Materialien gefertigt, wie z.B. Standard-Kunststoffe, technische Kunststoffe, transparente Kunststoffe, Hochleistungs-Kunststoffe, Duroplaste oder Gummi bzw. Elastomere oder Sonstigem.

Gummi

Gummi bezeichnete früher Kautschuk oder kautschukähnliche Pflanzensäfte, die beim Eintrocknen zu polyelastomeren Stoffen verhärteten. Gummi selbst ist ein vielseitiger Werkstoff aus der Gruppe der Elastomere. Vulkanisierter Kautschuk wird heute als Gummi bezeichnet. Kautschuk wird meistens nicht mehr aus Pflanzen, sondern technisch gewonnen. Solch synthetischer Kautschuk für die Gummiplatten wird oftmals aus Styrol und Butadien hergestellt, so auch der erste wirtschaftlich nutzbare Kautschuk. Andere Basisstoffe für Kunststoffplatten kamen später hinzu wie Styrolacrylat, Reinacrylat oder Vinylacetat, mit denen man Neopren, EPDM und andere Kautschuke herstellen konnte. Gummi ist die einfachste und kostengünstigste Materialvariante.

Wofür man Gummiplatten benötigt

Gummi ist als elastisch und sehr strapazierfähig bekannt. Aus Gummibögen mit einer geringen Starke von einem bis zwei Millimeter lassen sich beispielsweise Dichtungen herausstanzen. Gummiplatten werden im industriellen Bereich zum Schutz von Böden oder Dingen vor Kaltwasser, Warmwasser, Dünnsäure, verdünnte Alkali oder Ethylenglykol eingesetzt. Spezielle Gummimischungen werden in der Speise- und Getränkeindustrie genutzt, da die Platten einen guten Widerstand gegen pflanzliche und tierische Öle bieten. Andere Platten sind bereits sandgestrahlt und werden für kommerzielle Anwendungen wegen der hohen Abriebfestigkeit als Dichtungswerkstoff verwendet.

Die Betriebstemperatur, die Maße

Gummiplatten sind in Temperaturbereichen zwischen minus 30 und plus 80 Grad Celsius verwendbar. Die Größe der Platten wird wie bei Blechen in Länge, Breite und Stärke mit der für Deutschland üblichen Maßeinheit Millimeter angegeben. Zum Teil gibt es Gummiplatten bereits zugeschnitten oder auch als Meterware auf Rollen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.