Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 2,0 mm, 1500x10000mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4059862007944
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4059862007944
EAN/GTIN:
     4059862007944
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
4059862007944 Gummi-Platte FKM
- Sehr gute Haptik
- Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich
- Materialhärte: 75° Shore A
- Farbe: schwarz
Weitere Suchbegriffe: 4059862007944, neutrale Produktlinie, Gummi-Platte FKM, 28591142, 1652330, 28591123, Gummi-/PVC Bodenbelag, 28591122, Elastomertechnik, 28590619, Industrietechnik, 1 Gummi-Platte FKM rein, 75 Shore A 2, 0 mm, 1500x10000mm, Sehr gute Haptik, Die Verarbeitung ist (je nach Stärke und Einlagenanzahl) mit Stanzwerkzeugen, Wasserstrahl, Plotter und in Handarbeit möglich, Materialhärte: 75° Shore A, Farbe: schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56.864,65005*
1 Packung enthält 15 m² (€ 3.790,97667* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.