Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiplatte, 6mm, 122kg/m³, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395365
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7336744
EAN/GTIN:
     5056070901179
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Gummiplatte
Gummiplatte, Typ=7336744, Breite=2 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Chloropren-Kautschuk, Oberflächenwiderstand=-999
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 31,30*
€ 44,26*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 60,69*
€ 89,87*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,86*
€ 87,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.