Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 1,5mm, 1400x10000mm
Artikel-Nr.:
     214G-4059862006459
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862006459
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
NR-Platte
Platten (Halbzeuge)
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technische Daten: • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
ohne Einlage
Länge:
10000 mm
Stärke:
1,5 mm
Breite:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: SBR-Platte, platten (halbzeuge) schwarz, platten (halbzeuge), Bodenbelag, Gummimatte, Platte, Gummi, Gummi-Platte, Matten, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 108,2965*
€ 138,6565*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 106,42*
€ 140,03*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 127,05*
€ 161,51*
€ 4,90*
ab € 122,87*
€ 177,29*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,42*
€ 126,64
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 10,642* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.