Fahrbarer Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig Per Hand ist der Deckel vollständig umklappbar Mit praktischem Hand...
Mülltonne 110 l mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern HACCP Funktionelle Konstruktion für den gewerblichen Einsatz. Elastisches Halteband für Müllbeutel. Schneller und einfacher Müllbeutelwechsel d...
Abfallbehälter aus Kunststoff mit Abdeckung Erhältlich in Weiß und Schwarz Optimale Ergänzung zum Katrin Inclusive Spendersortiment 25 l Fassungsvermögen Hygienische Benutzung, da der Deckel nicht ...
Stahlblech feuerverzinkt · komplett mit losem Deckel · mit stabilem Bodenrand · zwei seitlichen Haltegriffen · feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 · hitzebeständig bis 130 °C Weitere technische Eige...
WEEE Aufkleber mit dem Durchmesser Ø 13 mm - Ideal zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten (EN50419:2005) Klebstoff: permanent haftend - WEEE Kennzeichnung mit zuverlässiger Haftkraft ...
Mülltonne Pro Wave,f. hausmüllähnliche Gewerbeabfälle,anthrazit,Kunststoff,240 l Mülltonne Pro Wave, für preiswerte Reststoffsammlung, für alle festen, trockenen, hausmüllähnlichen Gewerbeabfälle, ...
Material: HDPE-Folien - recycelbar Fassungsvermögen: ca. 60 Liter Masse: 780 x 800 mm Farbe: blau Stärke in my: 23 1 VE = 250 Stück (25 Stück pro Rolle / 10 Rollen pro Karton)