Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1713


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1713
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1713
Artikel-Nr.:
     261-EA1713
Hersteller:
     BRB-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     35123
EAN/GTIN:
     4052293351235
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Kunststoff Müll-Großtonne in Blau, Füllmenge 120 Liter, -gewicht 60 kg | EA1713

Kunststoff Müll-Großtonne
Farbe Blau
BxTxH 480 x 550 x 930 mm
Füllmenge 120 Liter
Füllgewicht 60 kg
Deckel vollständig umklappbar
2 vollgummibereifte Räder Ø 200 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen-Kunststoff
Produkttyp:
Mülltonne
Fahrbar:
fahrbar
Tretmechanik:
Ohne Tretmechanik
Deckeltyp:
Klappdeckel
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
930
Breite mm:
480
Tiefe mm:
550
Füllgewicht kg:
60
Farbe:
Blau
Inhalt Liter:
120
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Abdeck Laborpapier, Abdeckung Laborpapier, Labortisch Schutzpapier, Oberflächen-Schutzpapier, Oberflächenschutzpapier, PE Laborpapier, Surface Protection Paper, abfallgroßbehälter blau, pe laborpapier, abfalltonne 120l, mülltonne kunststoff 120l, abfallgroßbehälter, Müllbeutel, Abfallsack, Abfallkorb, Sammelbehälter, Papierkorb, Abfallsammler, Müllsack, Abfalleimer, Abfalltrennung, WertstoffSammelsystem, Sammelsystem, WertstoffSammler, Abfall
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,81*
€ 82,91*
6 Tage
11
€ 8,60*
ab € 78,28*
€ 95,36*
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,62*
€ 92,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35544
ab € 24,79*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
35545
ab € 22,19*
Zubehör
BRB-Lagertechnik
32295
ab € 19,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.