Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonne Kunststoff, 75 Liter, schwarz, mit Deckel, 2 Außengriffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Mülltonne Kunststoff, 75 Liter, schwarz, mit Deckel, 2 Außengriffe
Produktbild zu Mülltonne Kunststoff, 75 Liter, schwarz, mit Deckel, 2 Außengriffe
Artikel-Nr.:
     3391-229929200
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     846
EAN/GTIN:
     9002363008465
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Mülltonne Kunststoff, 75 Liter, schwarz, mit Deckel, 2 Außengriffe

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9002363008465
Inhalt:
75 l
Höhe:
640 mm
ø:
480 mm
Material:
Kunststoff
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.