GNSS-Antenne, Typ=CGGP.18.4.C.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=SGGP.25.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=2 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.18.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=2 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.35.3.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.5 mm, Imped...
HF-Protokolle = GPS Physische Form = Leiterplatte Abmessungen = 10 x 10 x 1mm Höhe = 1mm Länge = 10mm Breite = 10mm Klein und leicht Erhältlich in Band und Rolle für automatische Montage Frequenzbe...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.25.4.E.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=4 mm, Impeda...
GNSS-Antenne, Typ=DSGP.1575.18.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=2 mm, Im...