GNSS-Antenne, Typ=SGGP.18.4.A.08, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
Physische Form Antenne = Vierkant Montageart Antenne = Durchsteckmontage Serie TR, jährliche Zeitschaltuhren. Die Zeitschaltuhren der Serie TR bilden eine Serie digitaler Zeitschaltuhren von Theben...
GNSS-Antenne, Typ=AA.105.301111, Betriebsspannung max. – DC=5 V, Betriebsspannung min. – DC=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=33 mm, Höhe=14 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=AGPSF.36C.07.0100C, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=11 mm, ...
GNSS-Antenne, Typ=GP.1575.25.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=4 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.25E.07.0054A, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=4.5 mm, Im...
GNSS-Antenne, Typ=GP.1575.12.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.10F.07.0039B, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=4 mm, Impe...
GNSS-Antenne, Typ=AP.10H.01, Betriebsspannung max. – DC=5.5 V, Betriebsspannung min. – DC=1.8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, Höhe=4 mm, Impedanz=5...
GNSS-Antenne, Typ=GP.1575.25.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=2 mm, Impe...