LPWAN-Antenne, Typ=IS.ACIOTANT868WRA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=17 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=50 mm, Kabellänge=-888, Länge=-999, Antennensteckverbind...
LTE/GPS-Antenne, Typ=2133530150, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=19 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=150 mm, Länge=119 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart...
LTE/GPS-Antenne, Typ=2133530200, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=19 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=200 mm, Länge=119 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart...
NTP Zeit-Server BASIC mit GPS-Antenne 11.960.131Ein-/Ausgänge: - 1 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit) - 1 x RS232-Sch...
Die Panorama LPE-6-60 Antenne ist eine flache Antenne in einem robusten kompakten Gehäuse. Breitband-4G/5G-Element Optional bis zu 4x4 MiMo Dual Band WiFi + 6e Optionale integrierte GPS/GNSS-Antenn...
NTP Zeit-Server PRO mit GPS-Antenne 11.960.130Ein-/Ausgänge: - 2 x LAN Anschluss 10/100 MBit, rückseitig, RJ45 Buchse, LED-Statusanzeige für Link, Activity und Speed (10/100 MBit) - 1 x RS232-Schni...
GPS-Antenne mit MMCX-Anschluss Wenn nicht explizit angegeben, handelt es sich nicht um einen original Artikel vom Hersteller sondern kann diesen ersetzen! Gewicht in Gramm: 76
Panasonic Fahrzeug-Antenne für Dockingstation mit Dual 4G/GPS-Antennendurchführung Direct TNC passend für: TOUGHBOOK 40 33 55 G2 Panasonic Fahrzeug–Antenne für Dockingstation mit Dual 4G/GPS–Antenn...