Physische Form Antenne = Vierkant Montageart Antenne = Durchsteckmontage Serie TR, jährliche Zeitschaltuhren. Die Zeitschaltuhren der Serie TR bilden eine Serie digitaler Zeitschaltuhren von Theben...
GNSS-Antenne, Typ=SGGP.12.4.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.18.4.C.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=4 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=SGGP.25.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=25 mm, Höhe=2 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.18.2.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, Höhe=2 mm, Impedan...
GNSS-Antenne, Typ=CGGP.35.3.A.02, Betriebsspannung max. – DC=-999, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=35 mm, Höhe=3.5 mm, Imped...