| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1248665 Herst.-Nr.: ALPHA4A/1M/SMAM/S/S/26 EAN/GTIN: 5059045390237 |
| |
|
| | |
| Anschlusstyp = SMA Montageart Antenne = selbstklebend Steckverbindertyp = Stecker HF-Protokolle = GPS Verstärkung = 26dBi Serie = ALPHA 4A
ALPHA 4A-GPS-Antenne, Siretta. Die ALPHA 4A-GPS-Antenne von Siretta ist ideal für Nachverfolgungs- und Ortungsanwendungen in Innenräumen und Außenbereichen. Die Antenne verfügt zudem über eine leicht abziehbare selbstklebende Rückseite zur sauberen Befestigung auf einer Oberfläche. Eigenschaften und Vorteile der ALPHA 4A-Antenne 37 mm x 33,8 mm x 13 mm 5-m-RG174-Koaxialkabel mit SMA-Stecker 1575,42 MHz Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C 50 Ohm Impedanz 26 +/- 2 dB maximale Verstärkung RHCP-Ausrichtung Weitere Informationen: | | Anschlusstyp: | SMA | Montageart Antenne: | selbstklebend | Steckverbindertyp: | Stecker | HF-Protokolle: | GPS | Verstärkung: | 26dBi | Serie: | ALPHA 4A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1248665, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Siretta, ALPHA4A1MSMAMSS26, Passive Components, Antennas, GPS Antennas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 13,90* | € 25,92* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,53* | € 26,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|