Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siretta 2G (GSM/GPRS), GPS Multiband-Antenne, Extern, Rundstrahlantenne, 1575,42 MHz (GPS), 1800 MHz (Quad Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1248712
Hersteller:
     Siretta
Herst.-Nr.:
     TANGO19/3M/SMAM/SMAM/S/S/20
EAN/GTIN:
     5059045679127
Suchbegriffe:
GPS Antenne
GSM Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS), GPS
Anschlusstyp = SMA
Montageart Antenne = Schraubmontage
Serie = Tango 19
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Stecker

Kombinierte Tango 19 GSM/GPRS- und GPS-"Puck"-Antenne mit Schutzart IP65, Siretta. Die Siretta Tango 19 ist eine kompakte Kombinationsantenne mit einer GSM/GPRS- und GPS-Antenne in kleiner Puck-Ausführung. Sie misst nur 46 x 14,5 mm und verfügt über zwei separate Antennen, sodass Sie nicht zwei separate Antennen installieren müssen. Die ideale Lösung, wenn der Platz begrenzt ist, oder für versteckte Anwendungen. Montieren Sie die Antenne drinnen oder draußen mithilfe des Gewindesockels, wasserdichtes Design und eine starke, selbstklebende Unterseite. Lieferung mit zwei 3 Meter langen RG174-Koaxialkabeln mit SMA-Steckern. Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C Impedanz: 50 Ω GMS-Verstärkung: 2 dBi @ 850, 900 MHz / 1 dBi @ 1800, 1900 MHz GPS-Verstärkung: 28 dB GSM-VSWR: 2,0:1 GPS-VSWR: 2,0:1 GSM-Ausrichtung: vertikal GPS-Ausrichtung: RHCP Abmessungen (Ø x H): 46 mm x 14,5 mm Betriebsfrequenzen 850, 900, 1800, 1900 MHz (Quad Band GSM/GPRS) 1575,42 MHz (GPS)
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS), GPS
Anschlusstyp:
SMA
Montageart Antenne:
Schraubmontage
Serie:
Tango 19
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: gsm antenne 50ohm, gsm antenne, siretta gps antenne, 1248712, Passive Bauelemente, Antennen, Multi-Band Antennen, Siretta, TANGO193MSMAMSMAMSS20, Passive Components, Antennas, Multi-Band Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
89
€ 14,99*
ab € 29,76*
€ 50,21*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,70*
€ 51,23*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.