QuickClick Basisteil zum Kleben ø 25 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne speziell...
QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne speziell...
QuickClick Basisteil zum Kleben ø 40 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne speziell...
MADRID Silver Line™ Tischaufsteller, HxB 75,5 x 150,5 mm, mit Filzgleiter. MADRID Silver Line™ Tischaufsteller. Format 75,5 x 150,5 mm. Abdeckung entspiegelt. Beschriftungsfläche 69 x 144 mm. Für B...
Stuhlgleiter; 1.9 cm (Ø); weiß; rund; 32 Stück / Packung Stuhlgleiter aus Kunststoff mit jeweils 3 stabilen Stahlzacken für besonders guten Halt. Einfach an den Stuhlfüßen befestigen. Produktnummer...
Möbelgleiter, SB mit Filzgleitfläche • Mit Nagel • Für Stuhl- und Tischbeine, Möbelfüße u. v. a. • Schützen vor Kratzern und Geräuschen, geeignet für Hartböden (oder harte Böden) • SB-verpackt
Der Stapelstuhl ILike besitzt eine Sitz- und Rückenfläche aus UV-beständigem Polypropylen und ist mit Kunststoffgleitern für einen optimalen Schutz von Böden und Oberflächen ausgestattet. Er ist be...
FRANKEN Moderationskoffer U-Act!Line®. Aus über 60% recycelten Rohstoffen. Zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Holzkoffer aus zertifiziertem und heimischem Birkenholz. Mit Tragegriff, a...
Möbelgleiter, Kunststoff mit Filzgleitfläche • Filz leichter Qualität, eingeklebt Hinweis: Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Ø des Kunststoffbauteils, nicht auf das Filzstück.
Diese runden Gummifüße von Delock können z. B. unter technische Geräte oder Gehäuse angebracht werden um sie vor Kratzern oder Stößen zu schützen. Außerdem dämpfen sie Geräusche, verhindern Abrieb ...
Filzgleiter 2,2 cm Rückt man Stühle am Boden hin und her, macht das oftmals laute, unangenehme Geräusche. Um das zu vermeiden und auch die Böden zu schonen, gibt es Filzgleiter. Der Filzgleiter ist...