| |
|
| Artikel-Nr.: 103-478554 Herst.-Nr.: 2090 EAN/GTIN: 4060081700592 |
| |
|
| | |
| MADRID Silver Line™ Tischaufsteller, HxB 75,5 x 150,5 mm, mit Filzgleiter.
MADRID Silver Line™ Tischaufsteller. Format 75,5 x 150,5 mm. Abdeckung entspiegelt. Beschriftungsfläche 69 x 144 mm. Für Beschriftung mittels Papiereinlage im Format 72,5 x 147,5 mm. Rahmen silber eloxiert, Tiefe 6 mm. Abdeckung entspiegelt. Montiert auf Aluminiumwinkel mit Filzgleiter. Weitere Informationen: | | Höhe: | 75.5 mm | Breite: | 150.5 mm | Material: | Aluminium, eloxiert | Farbe: | silber | Format: | 72,5x147,5 mm | Produkttyp: | Tischnamensschilder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, filzgleiter soft, tisch aufsteller, 478554 49, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Schautafel, Schautafeln, Schild, Schilder, Schilderhalter |
| | |
| |