Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Lounge Möbelgleiter, ohne Zapfen, ø 44mm,Höhe 24mm,Kunststoff,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Lounge Möbelgleiter, ohne Zapfen, ø 44mm,Höhe 24mm,Kunststoff,schwarz
Produktbild zu QuickClick Lounge Möbelgleiter, ohne Zapfen, ø 44mm,Höhe 24mm,Kunststoff,schwarz
LOGO zu QuickClick Lounge Möbelgleiter, ohne Zapfen, ø 44mm,Höhe 24mm,Kunststoff,schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324251
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     16040301
EAN/GTIN:
     4001073053623
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Lounge Möbelgleiter, ohne Zapfen, ø 44mm,Höhe 24mm,Kunststoff,schwarz

Weitere Informationen:
Oberfläche:
schwarz
Material:
Kunststoff
ø:
44 mm
Höhe:
24 mm
Ausführung:
ohne Zapfen
Verwendung:
mit QuickClick® Einsatz Duo
Type:
QuickClick® Lounge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15834901
ab € 0,79*
Zubehör
Wagner
15827701
ab € 0,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.