Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Produktbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Skizze zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Anwendungsbild zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
LOGO zu QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-103324027
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15873201
EAN/GTIN:
     4001073050103
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Basisteil zum Kleben ø 30 mm, Höhe 6 mm, Kunststoff schwarz

  • Gleit- und Stopp-System mit austauschbaren Einsätzen
  • Bei Bodenwechsel oder Verschleiß kann jeder Einsatz einfach ohne spezielles Werkzeug ausgetauscht werden
  • Bodenschutz total


  • selbstklebend
  • Einsatzbereich: glatte, ebene Flächen


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Höhe:
6 mm
ø:
30 mm
Type:
QuickClick®
Oberfläche:
schwarz
Ausführung:
ø30 | schwarz | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,49*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15793001
ab € 0,33*
Zubehör
Wagner
15824601
ab € 0,34*
Zubehör
Wagner
15827401
ab € 0,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.