Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner RN Stromkompensierte Drossel, 3,3 mH, -30 → +50%, 4A, Radial / R-DC 45mΩ x 29.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner RN Stromkompensierte Drossel, 3,3 mH, -30 → +50%, 4A, Radial / R-DC 45mΩ x 29.6mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2193429
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     RN222-4-02-3M3
EAN/GTIN:
     7612774453666
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Entstördrossel
Induktivität = 3,3 mH
Gleichstrom max. = 4A
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 45mΩ
Toleranz = -30 → +50%
Länge = 31.3mm
Tiefe = 18.3mm
Höhe = 29.6mm
Abmessungen = 31.3 x 18.3 x 29.6mm
Anschlussraster = 12.5mm
Serie = RN
Anschlussklemmentyp = PC-Stift

UL. Schaffner Gleichtaktdrosseln Serie RN. Die Premium-Serie von Gleichtaktdrosseln von Schaffner bietet dem Benutzer zuverlässige AC-Netzleitungsrauschfilterung. Können in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, z. B. Phasenanschnittsteuerungsschaltkreise in Kombination mit Sättigungsdrosseln und EMI-Eingangsfiltern. Nennströme von 0,3 → 10 A DC → 1 kHz Frequenz Gleichtakt-Resonanzfrequenz: 100 kHz → 3 MHz Konfigurationen mit zwei Drosseln Mehrere Möglichkeiten zur Leiterplattenmontage Kleine, kompakte Bauform Hoher Sättigungswiderstand und ausgezeichnetes thermisches Verhalten
Weitere Informationen:
Induktivität:
3,3 mH
Gleichstrom max.:
4A
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
45mΩ
Toleranz:
-30 → +50%
Länge:
31.3mm
Tiefe:
18.3mm
Höhe:
29.6mm
Abmessungen:
31.3 x 18.3 x 29.6mm
Anschlussraster:
12.5mm
Serie:
RN
Anschlussklemmentyp:
PC-Stift
Weitere Suchbegriffe: Ringkerndrossel, schaffner drosselspule, entstördrossel, 2193429, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Schaffner, RN2224023M3, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,94*
€ 4,46*
12 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 1,82*
€ 4,48*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.