| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30082882 Herst.-Nr.: RN114-2.5-02-3M3 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stromkompensierte Drossel, Typ=RN114-2.5-02-3M3, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Dämpfung=-999, Höhe=13.2 mm, Induktivität=3.3 mH, Kapazität=-999, Länge=22.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=72 mΩ, Nennspannung=300 VAC, Nennstrom=2.5 A, Pins=4, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Radiale Leitungen, Montageart=Durchsteckmontage, Produktart=Stromkompensierte Drossel, Serien=RN114 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,96* | € 1,53* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,33* | € 2,82* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 1,13* | € 3,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|