PVC Schlauchanschluss mit Überwurfmutter Tülle mit Außengewinde und Sechskant Technische Daten 6,5x20,0 (LxB) Eigenschaften - PVC - Nenndruck: 16 bar - verschiedene Größen
Einschraubschlauchtülle, G 1 a., für Schlauch LW 19 mm, SW 38, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1 a., für Schlauch LW 25 mm, SW 36, Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 1/8 a., für Schlauch LW 6 mm, SW 14, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Einschraubschlauchtülle, R 3/4 a., f. Schlauch LW 19 mm, SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.