Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3419MS Gewindetülle G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3419MS Gewindetülle G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing
GT3419MS Gewindetülle G 3/4"-19 (3/4")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit zylindrischem Gewinde, Innenkonus, Messing
Artikel-Nr.:
     955-GT 3419 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3419 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
*ohne Innenkonus, **Grundmaterial FDA-zugelassen, Temperaturbereich: +5 bis max. +80°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
30 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT3419MS, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,82*
€ 7,06*
Lager 955
48199
€ 8,90*
ab € 4,82*
€ 7,07*
€ 3,90*
ab € 5,47*
€ 7,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,7945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,5327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,7358
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.