Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT149KESNPT Gewindetülle NPT 1/4"-9 (3/8")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit NPT-Gewinde, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit NPT-Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 149 K ES NPT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 149 K ES NPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT149KESNPT Gewindetülle NPT 1/4"-9 (3/8")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
NPT 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle g1/4, gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT149KESNPT, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,1979
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,24*
€ 10,9956
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,41*
€ 10,0079
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,639
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.