Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GT3419KES Gewindetülle R 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GT3419KES Gewindetülle R 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4408
GT3419KES Gewindetülle R 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Gewindetülle mit konischem Gewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-GT 3419 K ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     GT 3419 K ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
GT3419KES Gewindetülle R 3/4"-19 (3/4")mm, 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
R 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
30 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindetülle 3/4", gewindetülle, landefeld gewindetülle, GT3419KES, 1/3-Verschraubungen, Einschraub-Schlauchtüllen, Einschraub-Tüllen, Gewindetüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,72*
€ 16,41*
Lager 955
12656
€ 8,90*
ab € 11,81*
€ 16,52*
€ 3,90*
ab € 13,29*
€ 18,57*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,32*
€ 19,4208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,5521
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,0539
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.