Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x125 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84954
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84954
EAN/GTIN:
     4020772084950
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M18x125 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
23
B2:
75
VE:
25
Gewicht:
200 g
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, 6379-m18x125, 6379, m18x125, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.