Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
6379-M18x80 Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
Artikel-Nr.:
     C5671-84947
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     84947
EAN/GTIN:
     4020772084943
Suchbegriffe:
DIN 6379
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten
gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
Weitere Informationen:
D x L:
M18x 80 *
Festigkeitsklasse:
8.8
B1:
23
B2:
50
VE:
25
Gewicht:
130 g
Weitere Suchbegriffe: amf din 6379, din 6379, 6379-m18x80, 6379, m18x80, stiftschrauben, für, muttern, t-nuten, t, nuten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.