Schrauben für T-Nuten geschmiedet, T-Nutenführung geräumt, gerolltes Gewinde, gestempelt mit AMF-Logo und Festigkeitsklasse. M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf...
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 108,0x3/4x108,0
PP-T-Stück mit Außengewinde -PTMP- d 25 x 3/4" Außengewinde konisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Außengewinde aus PP zum längskraftschlüssigen ...
SudoPress Rotguss T-Stück VC130G 54x1/2x54 mm IG mm (V-Kontur) SudoPress Kupfer Pressfittings aus Kupfer, Werkstoff-Nr. CW024A nach DIN EN 1254 und DIN EN 12449 oder Rotguss Werkstoff-Nr. CC491 nac...
Stiftschrauben für Muttern für T-Nuten gerolltes Gewinde. M 6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8.
T-Stück, beidseitig mit Universal-Pressanschluss und Innengewinde, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegten Dichtringen (FKM-rot), Verbindung geprüft in Anlehnung an DVGW W 534 15x1/2x15
PP-T-Stück mit Innengewinde -PTFP- d 110 x 4" Innengewinde zylindrisch MAGNUM 3G / PHILMAC UNI Maximal zulässiger Betriebsdruck: 16 bar. Klemmfitting mit Innengewinde aus PP zum längskraftschlüssig...
TECEflex T-Stück ohne Druckhülse 16 x 16 x 16 mm, Rotguss/Siliziumbronze TECEflex T-Stück Rotguss/Siliziumbronze T-Stück aus Rotguss/Siliziumbronze. Fitting mit optimiertem Durchflusswiderstand (Ze...