Reduziermuffe, rund, G 1 1/2 i. , G 1 1/4 i. , Edelstahl 1. . . Reduziermuffe, rund, G 1 1/2 i. , G 1 1/4 i. , Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1. 4408, 267. 13-ES, 111897, RIEGLER, Reduziermuff...
Temperguss-Reduziermuffe Nr. 240 • Temperguss, verzinkt • Reduziert • 1 1/4" x 1" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und ge...
Reduziermuffe 246, Rp 2 1/2 i., R 2 a., Temperguss schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt...
Reduzierstück 241, AG/IG, R 1 1/4 a., Rp 3/4 i., Betriebstemp. -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverz., DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 2Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindegrö...
Reduziermuffe 246, Rp 2 i., R 1 1/2 a., Temperguss schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt...
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische In...
Reduziermuffe, rund, G 2 i. , G 1 1/2 i. , Edelstahl 1. 440. . . Reduziermuffe, rund, G 2 i. , G 1 1/2 i. , Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1. 4408, 267. 15-ES, 111900, RIEGLER, Reduziermuffe, ...
Temperguss-Reduziermuffe Nr. 240 • Temperguss, verzinkt • Reduziert • 1" x 1/2" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewä...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Das Reduzierstückbesitzt ein ½" Innen- und 1" Außengewinde. Sie sind in den ...