Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt 3/8" x ¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼"...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 1Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindegrö...
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/8 i., G 1/2 i., Messing vern., Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °CFür Luft, Wasser, Öl, Dampf etc. einsetzbar.
Reduziermuffe 246, Rp 1 1/2 i., R 1 a., Temperguss schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt...
Reduziermuffe, rund, G 3/4 i. , G 3/8 i. , Edelstahl 1. 440. . . Reduziermuffe, rund, G 3/4 i. , G 3/8 i. , Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1. 4408, 267. 06-ES, 111887, RIEGLER, Reduziermuffe, ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt ¼" x 1/8" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼"...
Reduzierstück • Messing, verchromt • 3/4" Aussengewinde x 3/8" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fa...
Fitting Typ = Reduzierstück Verbindungstyp Rohrverschraubung = Mit Gewinde Material = Hart-PVC Anschlussrichtung = Gerade Thread-Standard = R Gewindegröße = 3/4Zoll Gewinde Standard 2 = Rp Gewindeg...
Reduziermuffe 246, Rp 1 1/2 i., R 3/4 a., Temperguss schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, ISO 7-1Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzin...