Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 2, R 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verbreit...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt ½" x ¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼" -...
Reduziermuffe 246, IG/AG, Rp 3, R 2 1/2, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).Die klassische und am weitesten verb...
Reduziermuffe, rund, G 3/8 i. , G 1/8 i. , Edelstahl 1. 440. . . Reduziermuffe, rund, G 3/8 i. , G 1/8 i. , Arbeitsdruck max. 20 bar, Edelstahl 1. 4408, 267. 02-ES, 111882, RIEGLER, Reduziermuffe, ...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Der Reduziernippel besitzt 1½" x 1¼" Außengewinde. Sie sind in den Größen ¼"...