Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5 i., MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-108020
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     290.962
EAN/GTIN:
     4047322259668
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Muffe mit Außensechskant, reduzierend, G 3/4 i., M14x1,5 i., SW 32, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Messing CW614N
Gewinde 1:
G 3/4
Gewinde 2:
M14x1,5
L1:
28,0 mm
SW:
32 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, Reduziermuffe, gewindemuffe 3/4" messing, messing muffe, messing-muffe 3/4", Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Sechskantmuffen, Standardverschraubungen, Muffe mit Außensechskant
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.