Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1, G 3/4, ES 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-111805
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     252.36-ES
EAN/GTIN:
     4047322400329
Technische Dokumentation
Technische Dokumentation A
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Reduzierstück
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Muffe, Außensechskant, reduzierend, G 1, G 3/4, SW 41, Edelstahl 1.4571, Arbeitsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
60 bar
Betriebstemperatur max.:
150 °C
Material:
Edelstahl 1.4571
Gewinde 1:
G 1
Gewinde 2:
G 3/4
L1:
25,0 mm
SW:
41 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Gewinde Reduzier-Stück, Gewinde Reduzierstück, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, gewindemuffe 3/4" v2a, edelstahl muffe, edelstahl-muffe 3/4", Standardverschraubungen »Edelstahl«, Gewindemuffen aus Edelstahl, Aufschraubverschraubungen, Sechskantmuffen, Standardverschraubungen, Verschraubungen, Muffe Außensechskant, Muffe
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.