Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RN14G14NPTMS Reduziernippel G 1/4"(AG)-NPT 1/4"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RN14G14NPTMS Reduziernippel G 1/4"(AG)-NPT 1/4"(IG), Messing
RN14G14NPTMS Reduziernippel G 1/4"(AG)-NPT 1/4"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel mit G-Gewinde / NPT-Gewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-RN 14G14NPT MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     RN 14G14NPT MS
EAN/GTIN:
     4050571593087
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
RN14G14NPTMS Reduziernippel G 1/4"(AG)-NPT 1/4"(IG), Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
NPT 1/4"
PN:
16 BAR
Schlüsselweite:
17 MM
L:
20 MM
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, reduziernippel messing, messing doppelnippel, RN14G14NPTMS, Adapter, Edelstahl-Fittings, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Hydraulik-Adapter, Messing-Fittings, Nippel, NPT-Gewindeadapter, Reduzierungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 6,31*
€ 8,77*
Lager 955
5326
€ 8,90*
ab € 6,32*
€ 8,79*
€ 3,90*
ab € 7,14*
€ 9,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,4601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,3649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,6033
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.