Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFM10/4-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFM10/4-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 1"
FFM10/4-C CEJN-Flat-Face-Kupplung ISO 16028, Muffe Baugr.4, G 1"
Exemplarische Darstellung: Flat-Face Kupplung mit Innengewinde, Muffe, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     955-FFM 10/4-C
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     FFM 10/4-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: -kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewischt werden kann, -axiale Kräfte können durch die Konstruktion dieser Kupplung gut aufgenommen werden, besonders geeignet für Verwendung an Hydraulikschläuchen, -tropffreies Entkuppeln, -Einhandbedienung, -Sicherheitsverriegelung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muffe
Gewinde innen:
G 1"
A:
30,0 MM
B:
48 MM
DN (ISO):
19 MM
Baugröße:
4
PN:
400 BAR
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: FFM10/4-C, CEJN-Kupplungen, Flat-Face-Kupplungen, Hochdruck-Kupplungen, Hydraulik-Kupplungen, Hydraulik-Muffen, ISO 16028-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,51*
€ 231,4669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,43*
€ 226,6117
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,58*
€ 223,2202
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,96*
€ 216,5324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,86*
€ 186,6634
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.