Muffe Größe 0 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 38 mm Gewinde: M 10 Maß h: 98 mm Maß h1: 38 mm Maß l: 40 mm Maß s: 3 mm
Stahlrohr-Gewindemuffe f.StaroGew.ES SM-E 63 brüniertSM-E ist eine Stahlrohr-Gewindemuffe aus gewalztem Flussstahl, brüniert, in Farbe schwarz. Verwendet wird diese Gewindemuffe zur Verbindung des ...
C-Stahl Pressfittings Muffe 270 28 mm I/I SudoPress C-Stahl Muffe VCC 270 d 28 mit EPDM O-Ring 6561621 (Aalberts integrated piping) V-Kontur Einsetzbar für alle Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 103...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Der Schraubanker MULTI-MONTI®-plus (MMS-plus) ist eine Weiterentwicklung der Betonschraube MULTI-MONTI®. Er wird ohne Dübel direkt in ein vorgebohrtes Loch geschraubt und ist sofort belastbar. Die ...
Muffe Größe 1 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 50 mm Gewinde: M 16 Maß h: 135 mm Maß h1: 45 mm Maß l: 50 mm Maß s: 4 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 50 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d50 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zu...
C-Stahl Pressfittings Muffe 270 35 mm I/I SudoPress C-Stahl Muffe VCC 270 d 35 mit EPDM O-Ring V-Kontur 6561632 (Aalberts integrated piping) Einsetzbar für alle Präzisionsstahlrohre nach DIN EN 103...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Vorteile: strömungsgünstige Ausbildung des Durchlassbereiches, Push-Pull-Ausführung: Kupplung kann durch Drücken oder Z...
Muffe Größe 2 für Höhen- und Seitenverstellung aus Stahl S235JR, galvanisch verzinkt Maß b: 60 mm Gewinde: M 16 Maß h: 145 mm Maß h1: 55 mm Maß l: 60 mm Maß s: 5 mm
GEBERIT Silent-Pro Rohrschelle gedämmt DN 75 mm mit Gewindemuffe M8/M10 Rohrschelle d75 gedämmt mit Gewindemuffe M8 / M10 Verwendungszwecke - Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen - Zu...