Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, verzinkt, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 11/4
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, verzinkt, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 2
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewis...
Muffe, beidseitig mit Innengewinde, verzinkt, geschweißte Ausführung, aus unlegiertem Stahl nach EN 10083-2, hergestellet aus Rohr nach EN 10225, Gewinde nach EN 10226 3/4
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" einfach saubergewis...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 108 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 135°C, kurzzeitig 150°C Druckbeständigkeit: 16 bar XPress C...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 15 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 15 I/I m. M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit: -35°C b...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 18 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 18 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 22 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 22 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
Werkstoffe: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR, Stützring: PTFE Temperaturbereich: -25°C bis +125°C Vorteile: kein Schmutz kann eindringen, da die Kupplung an der glatten Oberfläche "flaches Gesicht" ei...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 28 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur Seppelfricke XPress C-Stahl Muffe XPC 270 d 28 I/I m. Anschlag M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit...
C-Stahl Pressfitting Muffe kurz XPC270 35 mm I/I mit Anschlag mit EPDM O-Ring M-Kontur XPress C-Stahl Temperaturbeständigkeit: -35°C bis 135°C, kurzzeitig 150°C Druckbeständigkeit: 16 bar XPress C-...