Temperguss-Muffe Nr. 270 • Temperguss, verzinkt • 1" Innengewinde CORNAT-Zubehör Das CORNAT-Zubehör für den Sanitärbereich erfüllt alle erforderlichen DIN-Normen und gewährleistet, bei fachgerechte...
Die Messing-Gewindefittings werden zum Verbinden von Rohren verwendet und sind für einen Nenndruck von 10 bar ausgelegt. Die Muffe besitzt zwei 1" Innengewinde. Sie sind in den Größen 1/8" - 2" erh...
verzinkt Muffe 1" Nr. 270 Markenzeichen A.L. entsprechen den Anforderungen der DIN EN 10242 und werden in der Werkstoffsorte EN-GJMB-350-10 (vorher: GTS-35-10) nach Design-Symbol A geliefert. für G...
-1" Innengewinde x 1" Innengewinde - Betriebsdruck 25 bar (-20 bis 120°C Betriebstemperatur) - ohne DVGW/KTW-Zulassung - O-Ring-Dichtung Die soliden PP-Muffen sind ideal zur einfachen Verbindung vo...
GEBO Temperguss-Klemmverbinder Muffe für Stahlrohr 33,7 x 33,7 mm 1" Typ O Wasser, Gas(außerhalb von Gebäuden) Druckstufe Wasser PN 10 Druckstufe Gas PN 4 DVGW-Zulassung