Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MU10ES Muffe G 1"-G 1", 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MU10ES Muffe G 1"-G 1", 1.4571
MU10ES Muffe G 1"-G 1", 1.4571
Exemplarische Darstellung: Muffen / Reduziernippel, Sechskant, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-MU 10 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MU 10 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Muffe
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Gewinde Muffe
MU10ES Muffe G 1"-G 1", 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Gewinde-1:
G 1"
PN:
40 BAR
SW:
41 MM
L:
40 MM
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffe, Messing-Muffe, Messing-Fittings, Messingfittings, gewindemuffen messing, edelstahl muffe, messing-fittings muffen, MU10ES, Adapter, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, Gewindemuffen, Muffen, Reduziermuffen, Reduzierungen, Sechskant-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,45*
€ 27,03*
Lager 955
1526
€ 8,90*
ab € 20,54*
€ 27,15*
€ 3,90*
ab € 23,34*
€ 30,64*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,3085
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,0586
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,03*
€ 30,9757
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,90*
€ 29,631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.