Übersicht | "Getriebemotor"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
Faulhaber 2619S024 SR112:1 |
ab € 75,68* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Serie = 82340 Gleichstrom-Getri... |
|
ab € 113,16* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.3761.2B.00 / 3018 |
ab € 108,54* pro Stück |
| |
40536040 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 41,69* pro Stück |
| |
|
|
ab € 84,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 191,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,59* pro Stück |
| |
Crouzet 82330 AC-Getriebemotor, 3,5 W 720 U/Min. (1 Angebot) Leistung = 3,5 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 230 V, 50 Hz Abtriebsdrehzahl = 720 U/Min. Getriebekopftyp = Eiförmig Übersetzung = 60:1 Schaftdurchmesser = 4mm Breite = 4... |
|
ab € 100,76* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.3761.3B.00 / 3000 |
ab € 144,05* pro Stück |
| |
40536060 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 50,82* pro Stück |
| |
MICROMOTORS E192-24-5 MOTOR,GEAROT,24V,575RPM (3 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 22.8 W Produktpalette: E192 Drehmoment, max.: 20 N-cm Drehzahl, max.: 830 rpm Übersetzung TO: 1: 5 Außenlänge: 86 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Jan-202... |
|
ab € 91,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 20,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 10,24* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 85,33* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9031.2B.00 / 3050 |
ab € 127,78* pro Stück |
| |
|