Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min
Artikel-Nr.:
     108EL-1250259
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     82304017
EAN/GTIN:
     5059040019171
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
crouzet getriebemotor 600rpm
crouzet getriebemotor
Leistung = 0,2 W
Wechselstrommotortyp = M. Getriebe
Versorgungsspannung = 24 → 240 V
Abtriebsdrehzahl = 600 U/min
Breite = 47 (Dia.)mm
Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm
Serie = 82340

Gleichstrom-Getriebemotor, Serie 82 340. Gleichstrommotoren der Serie 82 340 von Crouzet mit einem maximalen Abgangsdrehmoment von 8 Nm. Diese Getriebemotoren eignen sich besonders für den Einsatz in Anwendungen wie beispielsweise Ventile, Pumpen, medizintechnische Geräte, Zugangsbarrieren, Drehkreuze, Fahrstuhltüren, Wasseraufbereitung, Reklametafeln und vielen anderen.
Weitere Informationen:
Leistung:
0,2 W
Wechselstrommotortyp:
M. Getriebe
Versorgungsspannung:
24 → 240 V
Abtriebsdrehzahl:
600 U/min
Breite:
47 (Dia.)mm
Abtriebsdrehmoment max.:
8 Nm
Serie:
82340
Weitere Suchbegriffe: getriebemotor, 1250259, Automation, Elektromotoren, Wechselstrommotoren, Crouzet, 82304017, Automation & Control Gear, Electric Motors, AC Motors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 113,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,08*
€ 188,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electromen
EM185
ab € 128,10*
Zubehör
RS Pro
2389816
ab € 15,82*
Zubehör
Maxon
403112
ab € 258,86*
Zubehör
RS Pro
3132122
ab € 159,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.