Übersicht | "Getriebemotor"Überbegriffe Unterbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9031.2B.00 / 3050 |
ab € 128,32* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 85,22* pro Stück |
| |
40536070 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 58,96* pro Stück |
| |
|
|
ab € 32,81* pro Stück |
| |
MICROMOTORS E192-24-5 MOTOR,GEAROT,24V,575RPM (3 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 22.8 W Produktpalette: E192 Drehmoment, max.: 20 N-cm Drehzahl, max.: 830 rpm Übersetzung TO: 1: 5 Außenlänge: 86 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Jan-202... |
|
ab € 91,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 26,57* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9031.3B.00 / 3002 |
ab € 152,24* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 84,78* pro Stück |
| |
40536080 Motor-Adapter MPS Gr. 60 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 58,96* pro Stück |
| |
MICROMOTORS E192-24-49 MOTOR, GEAROT, 24V, 60RPM (2 Angebote) Motorgröße: 40.5 mm Nennleistung: 20.4 W Produktpalette: E192 Drehmoment, max.: 160 N-cm Drehzahl, max.: 82 rpm Übersetzung TO: 1: 49.29 Außenlänge: 100 mm DC-Motor: Mit Bürste SVHC: No SVHC (17-Ja... |
|
ab € 113,61* pro Stück |
| |
|
|
ab € 47,89* pro Stück |
| |
|
DOGA Steuerungstechnik DO 111.9039.3B.00 / 3019 |
ab € 167,88* pro Stück |
| |
Crouzet 82340 AC-Getriebemotor, 0,2 W 600 U/min (1 Angebot) Leistung = 0,2 W Wechselstrommotortyp = M. Getriebe Versorgungsspannung = 24 → 240 V Abtriebsdrehzahl = 600 U/min Breite = 47 (Dia.)mm Abtriebsdrehmoment max. = 8 Nm Erfüllte Normen = CE, cULus Gle... |
|
ab € 85,08* pro Stück |
| |
40538060 Motor-Adapter MPS Gr. 80 (1 Angebot) Die vier Befestigungsschrauben zum Anbau des Flansches an das Getriebe sind im Lieferumfang enthalten. Weitere Flanschausführungen, wie z. B. Bauform B14 (2-teilig) und auch für IEC-Motoren, auf An... |
|
ab € 50,82* pro Stück |
| |
MULTICOMP PRO FMJ7201FB1 MOTOR,GETRIEBE,3 RPM,CW (1 Angebot) Drehrichtung: Im Uhrzeigersinn Produktpalette: SP Drehzahl, max.: 3 rpm Betriebstemperatur, max.: 80 °C Übersetzung TO: 1: - Eingangsleistung: 4 W Anlaufdrehmoment: - Betriebstemperatur, min.: -20 ... |
|
ab € 13,74* pro Stück |
| |
|